Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 100 mm x 3000 mm, acier inoxydable - 821013

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 100 mm x 3000 mm, acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047346

Réf. Sonepar

03058504734

Réf. Fournisseur

821013

Marque

Nvent Erico

largeur:

100 mm

hauteur:

35 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

2312 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.4 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 35 mm x 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.