Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm - 820023

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805046882

Réf. Sonepar

03058504688

Réf. Fournisseur

820023

Marque

Nvent Erico

largeur:

150 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

6976 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.84 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm