Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3000 mm x 35 mm x 400 mm - 821053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 35 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805047506
Réf. Sonepar
03058504750
Réf. Fournisseur
821053
Marque
Nvent Erico
largeur:
400 mm
hauteur:
35 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
10416 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
1.43 kg/m