Nvent Erico - CADDY Cheville à expansion en laiton, vis M8, 30 mm - 593100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle à visser

  • matériau du manchon - laiton

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775931005

Réf. Sonepar

00059593100

Réf. Fournisseur

593100

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

modèle à visser

matériau du manchon:

laiton

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

30 mm

ancrage:

trou

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

avec bride:

Non

autotaraudant:

Non

Cheville à expansion pour le béton. Cheville à expansion en laiton, vis M8, 30 mm.