Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Cheville à frapper, Acier, EG, M6 Trou, 30 mm - 593180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à enfoncer

  • matériau du manchon - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775931807

Réf. Sonepar

00059593180

Réf. Fournisseur

593180

Marque

Nvent Erico

modèle:

à enfoncer

matériau du manchon:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

longueur:

30 mm

ancrage:

trou

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec bride:

Non

autotaraudant:

Non

Cheville à frapper - Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité. S?installe au ras ou en-dessous de la surface de base.