Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Cheville à frapper avec collerette, M12 Trou - 574430

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à enficher

  • matériau du manchon - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025415

Réf. Sonepar

03058302541

Réf. Fournisseur

574430

Marque

Nvent Erico

modèle:

à enficher

matériau du manchon:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

12

longueur:

50 mm

ancrage:

trou

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

avec bride:

Oui

autotaraudant:

Non

Cheville à frapper avec collerette - Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité. S?installe au ras pour l?enfoncement standard.