Nvent Erico - CADDY Cheville à frapper avec collerette, M6 Trou - 589890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à enficher
matériau du manchon - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 25 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893027907
Réf. Sonepar
03058302790
Réf. Fournisseur
589890
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
à enficher
matériau du manchon:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
25 mm
ancrage:
trou
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
avec bride:
Oui
autotaraudant:
Non