Nvent Erico - CADDY Cheville à frapper avec collerette, M8 Trou - 574410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à enficher
matériau du manchon - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893025422
Réf. Sonepar
03058302542
Réf. Fournisseur
574410
Marque
Nvent Erico
modèle:
à enficher
matériau du manchon:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
longueur:
30 mm
ancrage:
trou
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
5/16 pouce
avec bride:
Oui
autotaraudant:
Non





