Nvent Erico - CADDY Cheville à frapper, S316, M10 Trou, 40 mm - 401155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à enfoncer
matériau du manchon - acier inoxydable
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437425521
Réf. Sonepar
03058742552
Réf. Fournisseur
401155
Marque
Nvent Erico
modèle:
à enfoncer
matériau du manchon:
acier inoxydable
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
40 mm
ancrage:
trou
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
avec bride:
Non
autotaraudant:
Non







