Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Cheville à frapper, S316, M8 Trou, 30 mm - 401154

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à enfoncer

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437425514

Réf. Sonepar

03058742551

Réf. Fournisseur

401154

Marque

Nvent Erico

modèle:

à enfoncer

matériau du manchon:

acier inoxydable

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

30 mm

ancrage:

trou

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

avec bride:

Non

autotaraudant:

Non

Cheville à frapper - Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité. S?installe au ras ou en-dessous de la surface de base.