Nvent Erico - CADDY Cheville autoperceuse pour plaque de plâtre PWN - 571300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville placoplâtre

  • longueur - 33 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893004182

Réf. Sonepar

00059300418

Réf. Fournisseur

571300

Marque

Nvent Erico

modèle:

cheville placoplâtre

longueur:

33 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

4.2...4.2 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

38 mm

couleur:

blanc

avec bord:

Non

adapté au grès calcaire:

Non

convient pour béton cellulaire:

Non

adapté au béton:

Non

convient pour panneau de particules:

Non

adapté au béton-gaz:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

convient pour brique pleine:

Non

convient pour brique à perforation verticale:

Non

adapté au bois:

Non

montage traversant:

Non

intégration à fleur:

Oui

montage à distance:

Oui

Cheville autoperceuse pour plaque de plâtre PWN - Cheville avec pointe autoperceuse pour plaque de plâtre.