Nvent Erico - CADDY Cheville universelle, vis 6?8 mm - 570730
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 50 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893004458
Réf. Sonepar
00059300445
Réf. Fournisseur
570730
Marque
Nvent Erico
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
50 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
6...8 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Oui
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
60 mm
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
avec bord:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour panneau de particules:
Non
adapté au béton-gaz:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté au placoplâtre:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
adapté au bois:
Oui
montage traversant:
Non
intégration à fleur:
Non
montage à distance:
Non








