Nvent Erico - CADDY Clip de fixation pour chemin de câble fil??, pour installation existante, - 182015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856930099
Réf. Sonepar
03058693009
Réf. Fournisseur
182015
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
Clip de fixation pour chemin de câble fil??, pour installation existante - Permet de supporter un chemin de câble fil uniquement à l'aide d'une tige filetée, sans avoir besoin de profil de montage.