Nvent Erico - CADDY Clip de fixation rapide pour tube IRL diamètre 50mm - 800005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 50...50 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856975687
Réf. Sonepar
03058697568
Réf. Fournisseur
800005
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
50...50 mm
type de fixation:
cheville enfichable injectée
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
fermé:
Non
couleur:
blanc
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…


















