Nvent Erico - CADDY Clip de maintien incorporé MSS à fixer à l?aide d?un marteau, 14?20 mm Reb - 171770
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - autre
adapté à l'épaisseur de bride - 14...20 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893717747
Réf. Sonepar
00059371774
Réf. Fournisseur
171770
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
autre
adapté à l'épaisseur de bride:
14...20 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre