Nvent Erico - CADDY Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride, Acier Ressort - 173420

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 2...3 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893734249

Réf. Sonepar

00059373424

Réf. Fournisseur

173420

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

2...3 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

700 N

Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride - Attache les câbles au-dessus de la bride. Ne nécessite qu?un marteau pour l?installation.