Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride, rebord 14?20 mm - 171640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 14...20 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893716443

Réf. Sonepar

00059371644

Réf. Fournisseur

171640

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

14...20 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

0

diamètre du tube/câble:

0...0 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

900 N

Fixation en acier ressort avec clip de sécurité, conçue pour maintenir les câbles sur le dessus des ailes de poutres en I. S'installe sur un rebord de 12 à 20 mm. Fixe le câble à l?intérieur de la poutre, formant un « chemin de câbles ».