Nvent Erico - CADDY Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir - 820712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 60...900 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805054603
Réf. Sonepar
03058505460
Réf. Fournisseur
820712
Marque
Nvent Erico
adapté à la largeur du système de support de câble:
60...900 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
encliquetable
matériau:
acier
couleur:
zinc
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
4...4.5 mm
longueur:
240.5 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre


