Nvent Erico - CADDY Clou à béton HIB avec collier, 27 mm - 400427
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
diamètre - 7.9 mm
longueur - 27 mm
forme de la tête/extrémité - tête bombée
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437469020
Réf. Sonepar
03058746902
Réf. Fournisseur
400427
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
diamètre:
7.9 mm
longueur:
27 mm
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
forme de la tige:
lisse
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
diamètre de tête:
4 mm
avec bague d'étanchéité:
Non
avec capot de recouvrement:
Non






