Nvent Erico - CADDY Collier de serrage ovale avec écrou, 10, 12 DN, M8, M10 Tige - 401161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
convient pour nombre de tuyaux - 2
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection - 8 µm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893039634
Réf. Sonepar
03058303963
Réf. Fournisseur
401161
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
convient pour nombre de tuyaux:
2
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
autre
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
20 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non






