Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Collier de serrage ovale avec écrou, 16/18 DN, tige M8/M10 - 401245

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • convient pour nombre de tuyaux - 2

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • épaisseur de la couche de protection - 8 µm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437611023

Réf. Sonepar

03058761102

Réf. Fournisseur

401245

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

convient pour nombre de tuyaux:

2

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec des tuyaux pré-isolés d?installations solaires. Conçu pour supporter les tuyaux jumelés pré-isolés, DN16 et 18.