Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 102mm dia, 3 1/2" tuy - 400214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 102...102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437232655
Réf. Sonepar
03058723265
Réf. Fournisseur
400214
Marque
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
102...102 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui




