Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 26,9mm dia, 3/4" tuy - 400199
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 20
traitement de la surface - galvanisé à chaud
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 26.9...26.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437231382
Réf. Sonepar
03058723138
Réf. Fournisseur
400199
Marque
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 20
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
26.9...26.9 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui




