Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 42,4mm dia, 1 1/4" tu - 400203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 32
traitement de la surface - galvanisé à chaud
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 42.4...42.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4034437231429
Réf. Sonepar
03058723142
Réf. Fournisseur
400203
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 32
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
42.4...42.4 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui