Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 21,3mm dia, 1/2" tuy - 400149
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 15
traitement de la surface - non traité
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 21.3...21.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437231023
Réf. Sonepar
03058723102
Réf. Fournisseur
400149
Marque
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 15
traitement de la surface:
non traité
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
21.3...21.3 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui




