Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 48,3mm dia, 1 1/2" t - 400157
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 40
traitement de la surface - non traité
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 48.3...48.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4034437231108
Réf. Sonepar
03058723110
Réf. Fournisseur
400157
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 40
traitement de la surface:
non traité
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
48.3...48.3 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui