Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 610mm dia, 24" tuy - 400193

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau étrier de capot - acier

  • diamètre nominal - DN 600

  • traitement de la surface - non traité

  • forme - attache de tuyau

  • diamètre externe du tube - 610...610 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437232808

Réf. Sonepar

03058723280

Réf. Fournisseur

400193

Marque

Nvent Erico

matériau étrier de capot:

acier

diamètre nominal:

DN 600

traitement de la surface:

non traité

forme:

attache de tuyau

diamètre externe du tube:

610...610 mm

revêtement en plomb:

Non

longues lèvres:

sans

jeu de demi-attaches de capot:

Oui

Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567 - Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle. Adapté aux applications pour point fixe. Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant.