Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, EG, 176?182 mm O - 577024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 176...182 mm
charge de travail admise - 8500 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893045475
Réf. Sonepar
03058304547
Réf. Fournisseur
577024
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
176...182 mm
charge de travail admise:
8500 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
autre
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M12
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
40 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non