Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, EG, 61?72 mm OD, - 577010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 61...72 mm

  • charge de travail admise - 3500 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893045314

Réf. Sonepar

03058304531

Réf. Fournisseur

577010

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

61...72 mm

charge de travail admise:

3500 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

30 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur - L?écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés. Les bords évasés du collier en acier le rendent également adapté au tuyau en plastique.