Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 20,5?22 - 574600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau étrier de capot - acier

  • diamètre nominal - DN 15

  • traitement de la surface - traité à la peinture antirouille (minium)

  • forme - attache de tuyau

  • diamètre externe du tube - 20.5...22 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893019575

Réf. Sonepar

03058301957

Réf. Fournisseur

574600

Marque

Nvent Erico

matériau étrier de capot:

acier

diamètre nominal:

DN 15

traitement de la surface:

traité à la peinture antirouille (minium)

forme:

attache de tuyau

diamètre externe du tube:

20.5...22 mm

revêtement en plomb:

Non

longues lèvres:

sans

jeu de demi-attaches de capot:

Oui

Collier de serrage pour charge lourde - Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle. Adapté aux applications pour point fixe.