Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 26,5?28 - 574610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 20
traitement de la surface - traité à la peinture antirouille (minium)
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 26.5...28 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893019582
Réf. Sonepar
03058301958
Réf. Fournisseur
574610
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 20
traitement de la surface:
traité à la peinture antirouille (minium)
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
26.5...28 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui