Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 40?43 mm - 574630

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau étrier de capot - acier

  • diamètre nominal - DN 32

  • traitement de la surface - traité à la peinture antirouille (minium)

  • forme - attache de tuyau

  • diamètre externe du tube - 40...43 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893019605

Réf. Sonepar

03058301960

Réf. Fournisseur

574630

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau étrier de capot:

acier

diamètre nominal:

DN 32

traitement de la surface:

traité à la peinture antirouille (minium)

forme:

attache de tuyau

diamètre externe du tube:

40...43 mm

revêtement en plomb:

Non

longues lèvres:

sans

jeu de demi-attaches de capot:

Oui

Collier de serrage pour charge lourde - Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle. Adapté aux applications pour point fixe.