Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 57?60,3 - 574650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 50
traitement de la surface - traité à la peinture antirouille (minium)
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 57...60.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893019629
Réf. Sonepar
03058301962
Réf. Fournisseur
574650
Marque
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 50
traitement de la surface:
traité à la peinture antirouille (minium)
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
57...60.3 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui




