Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 17,9?20 mm OD - 712040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 17.9...20 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893140378
Réf. Sonepar
03058314037
Réf. Fournisseur
712040
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
17.9...20 mm
pour tubes métriques:
20
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
acier
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Non