Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 20,5?21,4 mm OD - 712045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 20.5...21.4 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893145861
Réf. Sonepar
03058314586
Réf. Fournisseur
712045
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
20.5...21.4 mm
pour tubes métriques:
21
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
acier
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Non