Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 29,5?32 mm OD - 712080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 29.5...32 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893140415
Réf. Sonepar
03058314041
Réf. Fournisseur
712080
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
29.5...32 mm
pour tubes métriques:
31
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
acier
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Non



