Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 98,4?102,6 mm OD - 712200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 98.4...102.6 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893140552
Réf. Sonepar
03058314055
Réf. Fournisseur
712200
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
98.4...102.6 mm
pour tubes métriques:
102
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
acier
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Non