Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, HD, 41,3?42,4 mm OD - 712445

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 41.3...42.4 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893145670

Réf. Sonepar

03058314567

Réf. Fournisseur

712445

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

41.3...42.4 mm

pour tubes métriques:

42

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé à chaud

matériau coque:

acier

surface vis:

galvanisé à chaud

avec contre-coque:

Non

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d?un écrou et d?un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.