Nvent Erico - CADDY Collier serrage charge lourde, feu/gicleur, EZ 60?65 mm, tuyau 2", 50DN, M - 577009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 60...65 mm
charge de travail admise - 2000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893045307
Réf. Sonepar
03058304530
Réf. Fournisseur
577009
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
60...65 mm
charge de travail admise:
2000 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
DN 50
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
30 mm
essais FM:
Oui
essais UL:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non







