Nvent Erico - CADDY Collier serrage charge lourde, feu/gicleur, GC 76?81mm, tuyau 2,5"/65DN, M - 575011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 76...81 mm
charge de travail admise - 3500 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893141399
Réf. Sonepar
03058314139
Réf. Fournisseur
575011
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
76...81 mm
charge de travail admise:
3500 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
épaisseur de la couche de protection:
50 µm
diamètre nominal:
DN 65
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M10/M12
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
30 mm
essais FM:
Oui
essais UL:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non