Nvent Erico - CADDY Connecteur d?angle double coin à huit trous, 3 voies, HD - 313850

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Connecteur d?angle double coin à huit trous, 3 voies, HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292138505

Réf. Sonepar

00059213850

Réf. Fournisseur

313850

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

2

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Connecteur d?angle double coin à huit trous, 3 voies - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.