Nvent Erico - CADDY Connecteur de filetage de tuyaux, S316, 1/2" Pas de vis - 578800

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Connecteur de filetage de tuyaux, S316, 1/2" Pas de vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - autre

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775788005

Réf. Sonepar

03058578800

Réf. Fournisseur

578800

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

autre

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

filetage continu:

Oui

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

1/2 pouce

dimensions du raccordement du filetage 2:

autre

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

1/2 pouce

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

18 mm

Connecteur de filetage de tuyaux - Connecte le tube fileté aux colliers de serrage PX. Connecteur femelle-femelle.