Nvent Erico - CADDY Connecteur de tige ronde EM, S304, M10 Tige - 401146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
dimensions du raccordement du filetage 1 - M10
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - rond
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437414563
Réf. Sonepar
03058741456
Réf. Fournisseur
401146
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
dimensions du raccordement du filetage 1:
M10
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
M10
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
40 mm