Nvent Erico - CADDY Connecteur de tige ronde EM, S304, M8 Tige - 401145

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Connecteur de tige ronde EM, S304, M8 Tige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M8

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437414549

Réf. Sonepar

03058741454

Réf. Fournisseur

401145

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

M8

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M8

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

30 mm

Connecteur de tige ronde EM -