Nvent Erico - CADDY Connecteur double angle à six trous, 3 voies, 138 mm x 40 mm - 388390

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Connecteur double angle à six trous, 3 voies, 138 mm x 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893007510

Réf. Sonepar

00059300751

Réf. Fournisseur

388390

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

2

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Connecteur double angle à six trous, 3 voies -