Nvent Erico - CADDY Connecteur droit - 842010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805022978
Réf. Sonepar
03058502297
Réf. Fournisseur
842010
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de raccordement:
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
160 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9007