Nvent Erico - CADDY Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 100 mm - 850220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - vertical ascendant
angle - ajustable
type de construction - élément de coude articulé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805023166
Réf. Sonepar
03058502316
Réf. Fournisseur
850220
Marque
Nvent Erico
largeur de caniveau de câble:
100 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
ajustable
type de construction:
élément de coude articulé
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur fourni
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9007