Nvent Erico - CADDY Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 50 mm - 850200

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - vertical ascendant

  • angle - ajustable

  • type de construction - élément de coude articulé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805023067

Réf. Sonepar

03058502306

Réf. Fournisseur

850200

Marque

Nvent Erico

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

vertical ascendant

angle:

ajustable

type de construction:

élément de coude articulé

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

300 mm

épaisseur de matériau:

0.9 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur fourni

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9007

Connexion coudée verticale, facile à installer, conçue pour système de chemin de câbles perforé UNIKLIP. 50 mm.