Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Console CTRI pour chemin de câbles, HD, 170 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm - 311925

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...170 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 170 mm

  • modèle - console murale et à montant

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893027600

Réf. Sonepar

00059302760

Réf. Fournisseur

311925

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

50 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...170 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

170 mm

modèle:

console murale et à montant

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Console CTRI pour chemin de câbles - Type chemin de câbles. Soudée sur la plaque de montage plate.