Nvent Erico - CADDY Console CTRI pour chemin de câbles, HD, 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm - 311930

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 220 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893027617

Réf. Sonepar

00059302761

Réf. Fournisseur

311930

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

220 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...220 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2250 N

Console CTRI pour chemin de câbles - Type chemin de câbles. Soudée sur la plaque de montage plate.